{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ d | 32 mm | |
6hran | 6 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Profil | 6hran | |
Řezný materiál | HSS | |
Délka profilu tmax | 40 mm | |
Tolerance | - 0,08 až - 0,12 mm | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293110 6 | |
EAN / GTIN | 4062406560997 | |
Číslo výrobce | 293110 6 |