{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky DS | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 50 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Typ stopky | válcová stopka | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293102 25 | |
EAN / GTIN | 4062406560928 | |
Číslo výrobce | 293102 25 |