Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhlové

Artiklové číslo: 2930846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2930846
EAN / GTIN 4010886946299
Číslo výrobce 2930846
L-číslo L60160 4589

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
Konstrukce podle DIN 5256, tvar D
90° úhlové čelisti
Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální tepelně zpracované oceli GEDORE
Tlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
Geometrie hrotů odolná proti kroucení
Šroubový kloub
Šedá ocel, s modře namočenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 43 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Ø hrotu: 1,8 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/4-2.3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 19-60
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku