Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran palce ⌀ d = 12 mm, TiN, Šestihran: 1/8palec

Artiklové číslo: 293083 1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Šestihran
L 5 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,07 až + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293083 1/8
EAN / GTIN 4062406129309
Číslo výrobce 293083 1/8

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku