Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, rovné, 85-140 mm

Artiklové číslo: 2930684
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2930684
    EAN / GTIN 4010886946176
    Číslo výrobce 2930684
    L-číslo L60160 4236

    Popis

    Popis:

    Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
    Konstrukce podle DIN 5254, tvar A
    Přímé čelisti
    S vnitřní rozevírací pružinou
    Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální tepelně zpracované oceli GEDORE
    Vtlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
    Geometrie hrotů odolná proti zkroucení
    Šroubovaný kloub
    Šedá ocel, s modře namočenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 170 mm
    • Celková výška [mm]: 19 mm
    • Celková délka [mm]: 335 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 95 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: ocel šedá
    • Ø hrotu: 3,2 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Průměr hřídele [mm]: 85-140
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku