{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX55 | |
Profil | Torx® | |
L | 7 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerance | - 0,015 až + 0,015 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 11,37 mm | |
⌀ předvrtání | 8,25 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293066 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197947666 | |
Číslo výrobce | 293066 TX55 |