{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 3 mm | |
Profil | Čtyřhran | |
L | 5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerance | + 0,07 až + 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293056 3 | |
EAN / GTIN | 4045197947093 | |
Číslo výrobce | 293056 3 |