{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 4 mm | |
Profil | 4hran | |
L | 9 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | + 0,07 až + 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | WC/C | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293051 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013839 | |
Číslo výrobce | 293051 4 |