{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 5 mm | |
Profil | Šestihran | |
L | 11 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerance | +0,08 až +0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
⌀ předvrtání | 5,09 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | WC/C | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293047 5 | |
EAN / GTIN | 4062406785130 | |
Číslo výrobce | 293047 5 |