Držák profilovacího nástroje metrický ⌀ d = 5 mm 8 mm

Artiklové číslo: 293029 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ DS (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky DS 8 mm
    L 34 mm
    Délka stopky Ls 35 mm
    ⌀ d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Typ stopky válcová stopka
    Vnitřní chlazení ne
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 293029 8
    EAN / GTIN 4062406128678
    Číslo výrobce 293029 8

    Popis

    Provedení:

    Vhodný pro automaty pro podélné soustružení.

    Vhodné pro:

    CNC a konvenční stroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).
    Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

    Poznámka:

    • Pozor: používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
    • Další připojení stopek na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku