{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil | Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerance | + 0,005 až +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 5,5 mm | |
⌀ předvrtání | 4,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293017 IP30 | |
EAN / GTIN | 4062406396787 | |
Číslo výrobce | 293017 IP30 |