{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil | Torx Plus® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerance | + 0,01 až +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 1,7 mm | |
⌀ předvrtání | 1,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293015 IP6 | |
EAN / GTIN | 4062406396558 | |
Číslo výrobce | 293015 IP6 |