Popis:
Tento měřicí šroub Digimatic s velkým rozsahem měření a datovým výstupem nabízí následující výhody: Otočný displej 330° umožňuje snadné čtení v různých měřicích polohách. S měřicími plochami z tvrdého kovu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 19 - 20
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0004″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0004″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 10-14
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího standardu, klíče, 2 baterií
Napájení: 2x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,8 roku