Digitální Třmenový mikrometr / metrický 17-18″, Digimatic

Artiklové číslo: 293-787
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293-787
EAN / GTIN 4946368610429
Číslo výrobce 293-787
L-číslo L40010 14886

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub Digimatic s velkým rozsahem měření a datovým výstupem nabízí následující výhody: Otočný displej 330° umožňuje snadné čtení v různých měřicích polohách. S měřicími plochami z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 17 - 18
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00035″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00035″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 10-14
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího standardu, klíče, 2 baterií
Napájení: 2x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,8 roku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku