Popis:
Tyto měřicí šrouby s držákem IP65 s datovým výstupem a bez něj nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Materiál odolný olejům pro všechny plastové díly. Výjimečná životnost baterie 2.4 let. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 2 - 3
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00005″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Stupnicový buben a objímka chromovaná saténově ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, baterie, nastavovacího standardu (od 1″), s certifikátem o pracovní zkoušce (0-2″).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤4″ 1,2 roku pro modely >4″.