Digitální Třmenový mikrometr IP65, palcový/metrický 1-2″, bez datového výstupu, ráčnový buben

Artiklové číslo: 293-345-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
    Ochranná třída IP IP 65
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 293-345-30
    EAN / GTIN 4946368673103
    Číslo výrobce 293-345-30
    L-číslo L40010 11259

    Popis

    Popis:

    Tyto měřicí šrouby s držákem IP65 s datovým výstupem a bez něj nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Materiál odolný olejům pro všechny plastové díly. Výjimečná životnost baterie 2.4 let. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 1 - 2
    Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
    Přesnost: ±0,00005″
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00005″.
    Stupnice: Stupnicový buben a objímka chromovaná saténově ø18 mm
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Měřící síla: 5-10
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, baterie, nastavovacího standardu (od 1″), s certifikátem o pracovní zkoušce (0-2″).
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤4″ 1,2 roku pro modely >4″.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku