Digitální Třmenový mikrometr IP65, palcový/metrický 1-2″ , bez datového výstupu

Artiklové číslo: 293-341-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293-341-30
EAN / GTIN 4946368673066
Číslo výrobce 293-341-30
L-číslo L40010 10006

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby s držákem IP65 s datovým výstupem a bez něj nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Materiál odolný olejům pro všechny plastové díly. Výjimečná životnost baterie 2.4 let. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1 - 2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00005″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00005″.
Stupnice: Stupnicový buben a objímka chromovaná saténově ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, baterie, nastavovacího standardu (od 1″), s certifikátem o pracovní zkoušce (0-2″).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤4″ 1,2 roku pro modely >4″.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku