Digitální Třmenový mikrometr IP65 275-300 mm ocel, Digimatic

Artiklové číslo: 293-257-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293-257-30
EAN / GTIN 4946368695495
Číslo výrobce 293-257-30
L-číslo L40010 11051

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby s držákem IP65 s datovým výstupem nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody: Materiál odolný olejům pro všechny plastové díly. Výjimečná životnost baterie 2.4 let. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 275 - 300
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm), měřicího rozsahu až do 50 mm s certifikátem o zkoušce.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤100 mm 1,2 roku pro modely >100 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku