Popis:
Tento měřicí šroub s držákem IP65 umožňuje posuv vřetena 4x rychleji než standardní měřicí šroub s držákem a nabízí následující výhody: Rychlejší měření při použití větší rozteče vřetena 2 mm ocel/ot. Extrémně dlouhá životnost baterie 2.4 let. Vynikající přesnost. Ráčnový buben usnadňuje ovládání jednou rukou. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (IP65) umožňuje použití v obráběcích situacích, kdy se používají chladicí maziva.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 3 - 4
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky, saténově chromovaná, ø19,3 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 7-12
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nastavovacího standardu (od 1″), až do 2″ měřicího rozsahu s certifikátem o zkoušce.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku