Popis:
Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PH
Velmi malý průměr čepele s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
Šrouby ležící hluboko v hřídeli šroubu jsou bez problémů dosažitelné
VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, Plně izolovaná čepel
3komponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.
Charakteristika:
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Celková délka [mm]: 120 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
- 1000 V izolovaný: ano
- ochrana proti přetočení [mm]: ano
- antimagnetický: bez
- Šestihran pohonu [mm]: bez
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Barevné označení: bez
- Dostupná rukojeť: ano
- Izolované: ano
- Otočný uzávěr: bez
- Chráněno proti korozi: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: ano