Momentový klíč typ PGNP FS 1/4″ 0,2-1,5 Nm

Artiklové číslo: 2927764
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2927764
EAN / GTIN 4010886950012
Číslo výrobce 2927764
L-číslo L60160 4731

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,05 - 13,5 N-m
Sériová montáž s utahováním na konstantní hodnoty
Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba
Konstrukce:
Pevný momentový klíč - bez stupnice
S šestihrannou hlavicí 1/4″ pro práci s 1/4″ bity podle DIN 3126 - C 6.3
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789 typ II třída F, s navázaným zkušebním certifikátem
Kalibrováno na přípustnou odchylku +/- 6 % od nastavené hodnoty
Přesná otočná kulová spojka pro kontrolované utahování vpravo a vlevo
Přesnost mechanismus projíždí jasně patrné dosažení nastavené hodnoty
Automatický návrat do výchozí polohy
Práce bez únavy je dosažena ergonomickou rukojetí a plynulým uvolněním
Kalibrační nálepky lze snadno nalepit na dodaný nos
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo ručně na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení z výrobního závodu, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ PGNP FS
Modely 4. 5 a 13,5 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Certifikát o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017
Dodání v pevné kartonové krabici.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 20 cNm-150 cNm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková výška [mm]: 37 mm
  • Celková délka [mm]: 132 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby