Popis:
Pro šířku upnutí od Ø 22 do 115 mm a hloubku upnutí až do 295 mm
Včetně závitového adaptéru pro vnitřní závit M8-M18
Pro uvolňování a stahování pevně usazených dílů, jako jsou kuželíková ložiska, vnitřní ozubená kola
Hloubku upnutí lze zvětšit od 195 do 295 mm pomocí nástavců pro napínací šrouby č. 1.38/AV-FV
Č. 1.38/AV-FV
Č. 1.38/AV-FV. 1100 CT2-1.41/2A pro dodatečnou montáž stávajících zásuvek L-BOXX® 136
S vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlé zjištění chybějících nástrojů
Nástroje jsou zcela zapuštěny do pěny, takže lze vložku s nákladem stohovat
Vložku lze použít v zásuvkách o minimálních rozměrech 400 x 310 x 60 mm.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 357 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 295 mm
- Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 22 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 115 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez