Segment znaků velikost písma 3 mm, Znaky: A

Artiklové číslo: 291952 A
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů

Vyberte variantu a množství

Znaky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Znak A
Výška písma 3 mm
⌀ označovací role 30 mm
Druh produktu Segment znaků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291952 A
Kopírovat
EAN / GTIN 4030741482892
Kopírovat
Číslo výrobce 85000346
Kopírovat
Výrobce Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Odpružený systém s vyměnitelnými segmenty. Flexibilní a adaptovatelnou stopkou.

Výhoda:

Možné popisování až k nákružku.

Vhodné pro:

Popisovací nástroj č. 291920 a 291925.

Doporučení:

Volitelně lze k bezpečnému uložení výměnných segmentů/znakových sad objednat artikl č. 291990_Box.

Pozor:

Dbejte přiřazení mezi nástroji a segmenty.

Poznámka:

Role písem s ⌀ 30 mm: Možné osazení nejméně 17 segmenty.
Role písem s ⌀ 50 mm: Možné osazení nejméně 29 segmenty.
Maximální počet osazení je závislý na příslušné šířce znaků.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku