Segment znaků velikost písma 2 mm J

Artiklové číslo: 291950 J
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Znaky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Znak J
Výška písma 2 mm
⌀ označovací role 30 mm
Druh produktu Segment znaků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 291950 J
EAN / GTIN 4030741556340
Číslo výrobce 85001001

Popis

Provedení:

Odpružený systém s vyměnitelnými segmenty. Flexibilní a adaptovatelnou stopkou.

Výhoda:

Možné popisování až k nákružku.

Vhodné pro:

Popisovací nástroj č. 291920 a 291925.

Doporučení:

Volitelně lze k bezpečnému uložení výměnných segmentů/znakových sad objednat artikl č. 291990_Box.

Pozor:

Dbejte přiřazení mezi nástroji a segmenty.

Poznámka:

Role písem s ⌀ 30 mm: Možné osazení nejméně 17 segmenty.
Role písem s ⌀ 50 mm: Možné osazení nejméně 29 segmenty.
Maximální počet osazení je závislý na příslušné šířce znaků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku