Sada písmen A – Z 2 mm

Artiklové číslo: 291940 2
Nastavit cenu 26 ks (CZK 1161,65 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška písma 2 mm
    Znak A – Z
    ⌀ označovací role 30 mm
    Druh produktu Sada písmen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 291940 2
    EAN / GTIN 4030741556524
    Číslo výrobce 85001018

    Popis

    Provedení:

    Odpružený systém s vyměnitelnými segmenty. Flexibilní a adaptovatelnou stopkou.

    Výhoda:

    Možné popisování až k nákružku.

    Vhodné pro:

    Popisovací nástroj č. 291920 a 291925.

    Obsah:

    Znakové segmenty: 291950

    Doporučení:

    Volitelně lze k bezpečnému uložení výměnných segmentů/znakových sad objednat artikl č. 291990_Box.

    Pozor:

    Dbejte přiřazení mezi nástroji a segmenty.

    Poznámka:

    Role písem s ⌀ 30 mm: Možné osazení nejméně 17 segmenty.
    Role písem s ⌀ 50 mm: Možné osazení nejméně 29 segmenty.
    Maximální počet osazení je závislý na příslušné šířce znaků.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku