Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Segment znaků velikost písma 2 mm C

Artiklové číslo: 291910 C

Vyberte variantu a množství

Znaky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Znak C
Výška písma 2 mm
⌀ označovací role 45 mm
Druh produktu Segment znaků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 291910 C
Číslo výrobce 82002236

Popis

Provedení:

Odpružený systém s vyměnitelnými segmenty.

Vhodné pro:

Popisovací nástroj č. 291900.

Doporučení:

Volitelně lze k bezpečnému uložení výměnných segmentů/znakových sad objednat artikl č. 291990_Box.

Poznámka:

Osazení možné nejméně 26 segmenty.
Maximální počet osazení je závislý na příslušné šířce znaků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku