Nástroj pro válečkování G 41 mm

Artiklové číslo: 291562 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ D 41 mm
Typ upínání na stopku MK3
Délka vyložení LA 163 mm
Užitná délka LN 162 mm
Rozsah nastavení -0,05 / +0,1 mm
⌀ stopky Ds 35 mm
Počet roliček 8
Druh produktu Nástroj pro válečkování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 291562 41
EAN / GTIN 4060491001159
Číslo výrobce G1.3-041.00-3-U-MK3

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích, frézách a vrtačkách.
Plynulé nastavování v µm (rozsah nastavení -0,05 mm až +0,1 mm).

Výhoda:

Speciálně pro sériovou výrobu. Maximální produktivita díky posuvům 0,05 mm – 0,3 mm na váleček.
Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Automatické uvolňování při zpětném tahu nástroje zamezuje poškození válečkovaného povrchu.

Použití:

  • K mechanickému zušlechtění povrchu.
  • K obrábění všech mechanických kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.
  • Obrábění s pravým chodem.
  • Do toleranční třídy IT8.
  • Pro otvory do ⌀ 49 mm.

Poznámka:

Od ⌀ 10 mm volitelně k dodání s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku