{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 24 mm | |
Typ upínání na stopku | ⌀ válcové stopky 20 mm | |
Délka vyložení LA | 128 mm | |
Užitná délka LN | 50 mm | |
Rozsah nastavení | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ stopky Ds | 35 mm | |
Počet roliček | 5 | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Katalogové číslo | 291553 24 | |
EAN / GTIN | 4060491000480 | |
Číslo výrobce | G1.2-024.00-3-050-ZS20 |