{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ upínání na stopku | S32 | |
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Délka vyložení LA | 132 mm | |
Středové přesazení hrotu f | 103,6 mm | |
Maximální síla válcování | 8 kN | |
⌀ válečků | 14 mm | |
Stopka 4hran | 32×32 mm | |
Druh produktu | Nástroj pro válečkování |
Katalogové číslo | 291510 S32 | |
EAN / GTIN | 4060491000107 | |
Číslo výrobce | EG14-1-SL32-R02.00 |