Nástroj pro válečkování EG5 univerzální VDI25

Artiklové číslo: 291505 VDI25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínání na stopku VDI25
Směr řezu Vlevo a vpravo
Délka vyložení LA 121 mm
Středové přesazení hrotu f 80 mm
Maximální síla válcování 3 kN
⌀ válečků 5 mm
Druh produktu Nástroj pro válečkování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 291505 VDI25
EAN / GTIN 4060491000060
Číslo výrobce EG5-2-VDI25

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickém zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ (doporučený): 10 mm – 100 mm

Rozsah dodávky:

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

Poznámka:

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).
  • Další připojení stopek k dodání na poptávku.
  • Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku