Kladka pro válečkování konvexní 10 mm

Artiklové číslo: 291445 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ válečků (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ válečků 10 mm
    Řezný materiál HSS
    Šířka kladky 4 mm
    ⌀ otvoru kolečka 4 mm
    Hodnota drsnosti 1 µm
    Tvar Konvexní
    Typ RRE
    Druh produktu Nástroj pro válečkování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 291445 10
    EAN / GTIN 4030741390135
    Číslo výrobce 41020527

    Popis

    Provedení:

    Soustruženo a leštěno (Rz = 1 µm).
    Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

    Výhoda:

    • Vylepšená kvalita povrchu.
    • Zpevnění povrchů.
    • Redukce procesní doby.

    Použití:

    K válečkování cylindrických obrobků.

    Vhodné pro:

    Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku