Kladka pro válečkování konvexní 10 mm

Artiklové číslo: 291440 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ válečků (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ válečků 10 mm
Řezný materiál HSS
Šířka kladky 4 mm
⌀ otvoru kolečka 4 mm
Hodnota drsnosti 4 µm
Tvar Konvexní
Typ RRE
Druh produktu Nástroj pro válečkování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 291440 10
EAN / GTIN 4030741009181
Číslo výrobce 41000006

Popis

Provedení:

Soustruženo a leštěno (Rz = 4 µm).
Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

Výhoda:

  • Vylepšená kvalita povrchu.
  • Zpevnění povrchů.
  • Redukce procesní doby.

Použití:

K válečkování cylindrických obrobků.

Vhodné pro:

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku