VDE Silkové stranové štípací kleště 180 mm

Artiklové číslo: 2910950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2910950
EAN / GTIN 4010886945193
Číslo výrobce 2910950
L-číslo L60160 5666

Popis

Popis:

Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, chromovaná
Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dutinková izolace.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková délka [mm]: 185 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 26,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 25 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku