Číselníkový úchylkoměru, plochý koncový kryt, AGD/ANSI, 0.04″, 0.0005″, Jedna otáčka, odolná proti nárazům

Artiklové číslo: 2909SB-62
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2909SB-62
EAN / GTIN 4946368521817
Číslo výrobce 2909SB-62

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru s jedním otočením ukazatele na bezchybnou odečet. Lehké provedení / standardní provedení. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,0005″
Dělení stupnice: 0,0005″
Rozsah měření: 0,04″ (rozsah zdvihu 1,9 mm)
Inch-Metric: Inch

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku