Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt - oko, AGD/ANSI, 0.04″, 0.0005″, Jedna otáčka, odolná proti nárazům

Artiklové číslo: 2909S-62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2909S-62
EAN / GTIN 4946368521800
Číslo výrobce 2909S-62

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru s jedním otočením ukazatele na bezchybnou odečet. Lehké provedení / standardní provedení. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,0005″
Dělení stupnice: 0,0005″
Rozsah měření: 0,04″ (rozsah zdvihu 1,9 mm)
Inch-Metric: Inch

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku