Senzor CAPTURE Adaptér ISO 1500/90

Artiklové číslo: 2908832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2908832
    EAN / GTIN 0611702896336
    Číslo výrobce 2908832

    Popis

    Popis:

    Digitální zkoušečka krouticího momentu pro testování momentových klíčů a momentových Nástrčný klíčů
    Lehká a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru, možnost horizontální i vertikální montáže
    4 modely v rozsahu 0,1 - 25 N-m
    Se čtyřhranem 1/4″ (CH25 s 3/8″)
    Měřidla v tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty
    4 režimy Měřidla v: klouzavé zobrazení hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička), testování Nástrčný klíčů
    vč. Nástavec simulátoru Nástrčný klíču pro testování Nástrčný klíčů
    Přepínatelné jednotky N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    Programovatelných 50 testovacích sekvencí
    Možnost uložení 2000 naměřených hodnot
    Přehledný a vysoce kontrastní TFT displej
    Rozšiřitelný o přídavný snímač zachycení (k dispozici připojovací zásuvka)
    Výkonná lithium-iontová baterie pro provoz nezávislý na elektrické síti
    Výstup dat a provoz v síti přes USB připojení
    Volitelné: PC vyhodnocovací software ″Capture Manager″ (2908778)
    Rozsah dodávky:
    Capture Hub
    Simulátor pádu šroubu
    USB kabel
    Napájecí jednotka s euro zástrčkou
    Návod k obsluze
    Testovací certifikát
    Pevný plastový kufřík s vložkou.

    Charakteristika:

    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku