Zobrazení CAPTURE

Artiklové číslo: 2908735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 2908735
    EAN / GTIN 0611702895681
    Číslo výrobce 2908735

    Popis

    Popis:

    • Digitální zobrazovací jednotka krouticího momentu pro použití se snímači krouticího momentu
    • Lehká a robustní díky hliníkovému základnímu pouzdru
    • 4 režimy Měřidla v: Zobrazení posuvné hodnoty (dráha), detekce bodu vzpěru (první špička), Měřidla v špičkové hodnoty (špička), šroubovací zkouška
    • Přepínatelné jednotky N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    • 50 programovatelných testovacích sekvencí
    • 2000 měřených hodnot, které lze uložit
    • Přehledný a vysoce kontrastní TFT displej
    • Vhodný pro připojení senzorů Capture CS a XR (rozpoznávání senzorů Quicktec)
    • Kompatibilní se standardními senzory točivého momentu 2mV/V
    • Výkonná lithium-iontová baterie pro práci nezávislou na elektrické síti
    • Datový výstup a provoz v síti prostřednictvím připojení USB
    • volitelně: Vyhodnocovací software pro PC ″Capture Manager″ (2908778)
    • Rozsah dodávky:
    • Displej pro snímání
    • Kabel USB
    • Napájecí jednotka s euro zástrčkou
    • Návod k použití
    • Pevný plastový kufřík s vložkou
    .

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 85 mm
    • Celková výška [mm]: 140 mm
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • Materiál: AluminiumU
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku