Snímač CAPTURE 0,2-2 Nm

Artiklové číslo: 2908352
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2908352
    EAN / GTIN 0611702895704
    Číslo výrobce 2908352

    Popis

    Popis:

    • Kalibrovaný rozsah: 10 % až 100 % kapacity
    • Přenosné pouzdro. Pro ochranu senzoru v době, kdy se nepoužívá, je dodáván v plastovém pouzdře s vysokou odolností proti nárazu
    • Flexibilní. Vestavěná flexibilita, protože snímač lze namontovat vodorovně nebo svisle bez potřeby jakéhokoli příslušenství
    • Snadné použití. Rychlé nastavení při použití s displejem CAPTURE díky integrované technologii Quicktec, která předává všechny informace ze snímače do displeje
    • Volitelný systém zatěžování krouticím momentem. Odstraňte chybu lidského faktoru při testování pomocí senzoru CAPTURE se systémem zatěžování krouticím momentem ISO 1500/90°
    • Rychlá výměna desky. Pro uživatele s omezeným prostorem, kteří potřebují měnit senzory mezi testy, zvyšuje rychlovýměnná deska produktivitu kalibrace
    • Certifikace UKAS. Senzory jsou dodávány s certifikátem UKAS podle normy BS 7882: třída 1 nebo lepší
    .

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
    • Celková šířka [mm]: 62 mm
    • Celková výška [mm]: 65 mm
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Grafické zobrazení: bez
    • Ochrana proti přetížení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku