{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 185 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Výchozí otvor H8 | 7 mm | |
Délka protlačování v oceli | 8 mm - 24 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 590 kg | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290431 7 | |
Číslo výrobce | SW7-6KT-HSS |