Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování H9 12D1

Artiklové číslo: 290407 12D1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka trnu 353 mm
    Řezný materiál HSS
    Šířka klínové drážky 12 mm
    Hloubka klínové drážky 3,3 mm
    Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 38 mm - 44 mm
    Délka protlačování v oceli 25 mm - 150 mm
    Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 3 800 kg
    Šířka hřbetu 14,39 mm
    Počet průchodů 3
    Druh produktu Protlačovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290407 12D1
    EAN / GTIN 662600888374
    Číslo výrobce 44409H9

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olej
     

    Popis

    Použití:

    Pro zhotovování klínových drážek dle DIN 6885.

    Rozsah dodávky:

    Protlačovací trny včetně potřebných příložek.

    Poznámka:

    • U materiálů s vyšší pevností zvyšte počet průchodů nebo použijte speciální protlačovací trny (na poptávku).
    • Po 1. a 2. ze tří průchodů krátce nadzvednout, protlačovací trn se pak sám vystředí.
    • Povlakované protlačovací trny a palcové trny k dodání na poptávku.
    • PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).
    • Vel. 28, 32 a 36 k dodání na poptávku v krátkém dodacím termínu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku