Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování P9 20F1

Artiklové číslo: 290406 20F1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka trnu 505 mm
Řezný materiál HSS
Šířka klínové drážky 20 mm
Hloubka klínové drážky 4,9 mm
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 65 mm - 75 mm
Délka protlačování v oceli 25 mm - 150 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 4 000 kg
Šířka hřbetu 25,72 mm
Počet průchodů 4
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290406 20F1
EAN / GTIN 662600888121
Číslo výrobce 44413P9

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Pro zhotovování klínových drážek dle DIN 6885.

Rozsah dodávky:

Protlačovací trny včetně potřebných příložek.

Poznámka:

  • U materiálů s vyšší pevností zvyšte počet průchodů nebo použijte speciální protlačovací trny (na poptávku).
  • Po 1. a 2. ze tří průchodů krátce nadzvednout, protlačovací trn se pak sám vystředí.
  • Povlakované protlačovací trny a palcové trny k dodání na poptávku.
  • PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).
  • Vel. 28, 32 a 36 k dodání na poptávku v krátkém dodacím termínu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku