{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro šířku drážky m | 6; 8 mm | |
Užitná délka L1 | 39 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 16 mm | |
Středové přesazení L3 | 9 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Šroub | 290399 2 | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290359 6 | |
EAN / GTIN | 4062406099466 |