{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro šířku drážky m | 10 mm; 12 mm | |
Užitná délka L1 | 86 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 25 mm | |
Středové přesazení L3 | 14 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Šroub | 290399 3 | |
Délka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290358 10 | |
EAN / GTIN | 4045197881229 | |
Číslo výrobce | 290358 10 |