{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro šestihran | 9 mm - 11 mm | |
Užitná délka L1 | 30 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 8 mm | |
Středové přesazení L3 | 4,5 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 8,5 mm | |
Šroub | 290399 1 | |
Délka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290344 9 | |
EAN / GTIN | 4045197965653 | |
Číslo výrobce | 290344 9 |