Držák na obrážení profilu pro čtyřhranné řezné vložky ⌀ DS 25 mm 19 mm

Artiklové číslo: 290332 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro čtyřhran 19 mm - 27 mm
Užitná délka L1 89 mm
⌀ držáku destiček D1 18 mm
Středové přesazení L3 10,25 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 18,975 mm
Šroub 290399 3
Délka stopky Ls 90 mm
Stopka kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290332 19
EAN / GTIN 4045197965394

Popis

Poznámka:

  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    od čtyřhranu (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku