{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RGE30° 2×AA; RGE30° 2×AA | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 25 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 6 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 8 mm | |
Pracovní rozsah | 10 mm - 250 mm | |
TK pouzdro, krycí destička, šroub | 299920 9 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290242 20 | |
EAN / GTIN | 4030741949432 | |
Číslo výrobce | 31000013 |