Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze jedna otáčka, ložisko drahokam, nárazuvzdorný, 0.16 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 2901A-10
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
Katalogové číslo 2901A-10
EAN / GTIN 4946368842172
Číslo výrobce 2901A-10
L-číslo L40010 13961

Popis

Popis:

Dílek 0.001 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jednou otočkou ukazatele, která poskytuje následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,16 mm (zdvih pístu: 4,1 mm)
Ukončení studia: 0,001
Opakovatelnost: 0,5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku