Rádlovací kolečko PM 20X8/1,0 mm

Artiklové číslo: 290196 20X8/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozteč zubů 1
Provedení rýhovacího kolečka GE 30°
Pro normu DIN 82
Řezný materiál PM
⌀ d1 rýhovacího kolečka 20 mm
Šířka rýhovacího kolečka b 8 mm
⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290196 20X8/1,0
EAN / GTIN 4030741167669
Číslo výrobce 41007788

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
60
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

Poznámka:

Další velikosti a profily k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku