Rádlovací kolečko PM 15X4/1,0 mm

Artiklové číslo: 290176 15X4/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozteč zubů 1
    Provedení rýhovacího kolečka BL 30°
    Pro normu DIN 82
    Řezný materiál PM
    ⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
    Šířka rýhovacího kolečka b 4 mm
    ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290176 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741172205
    Číslo výrobce 41008148

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    35
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    60
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    45
    Ocel < 900 N/mm
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

    Poznámka:

    Další velikosti a profily k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku