Rádlovací tvářecí nástroj univerzální 20 mm

Artiklové číslo: 290084 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×AA

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Směr řezu Vlevo a vpravo
    Pro rádlovaný profil RAA 1×AA
    Šířka stopky 20 mm
    Výška stopky 20 mm
    Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 20 mm
    Pro šířku rýhovacího kolečka b 8 mm
    Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
    Pro ⌀ d3 zahloubení rýhovacího kolečka 13 mm
    Pracovní rozsah 8 mm - 200 mm
    Osazený šroub 299925 2
    Opěrná podložka 299927 2
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290084 20
    EAN / GTIN 4030741324451
    Číslo výrobce 31000742

    Popis

    Provedení:

    Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
    Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
    TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
    Horní hrana stopky = výška hrotu

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku